€ 185,75/ stukexcl. btw
€ 224,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.85 kN |
Grenstoerental | 2650 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.18 kg |
Gewicht | 7.011 lb |
€ 165,79/ stukexcl. btw
€ 200,61incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026