Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6314-2RS1/C3

  • ERIKS:23759078
  • Fabrikant:7316576619540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het lager ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, waardoor veelzijdig gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk is. Dankzij lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden is het geoptimaliseerd voor minder geluid en trillingen. Het gebruik van lagerstaal en een kooi van plaatstaal zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid tijdens het gebruik.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere draaisnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om de toepassingsflexibiliteit te maximaliseren
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt sterkte en operationele stabiliteit
  • C3-speling maakt geringe uitlijnfouten en thermische uitzetting tijdens bedrijf mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met hoge eisen aan snelheid en belasting
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in zware bedrijfsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 133,57/ stukexcl. btw

€ 161,62incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
2.56 kg
Gewicht
5.65 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
Alternatieven

€ 152,49/ stukexcl. btw

€ 184,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026