€ 152,49/ stukexcl. btw
€ 184,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.6 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.64 kg |
Gewicht | 5.82 lb |
da_min | 82 mm |
B | 35 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
D1 | 126.34 mm |
d1 | 94.75 mm |
D2 | 130.18 mm |
Da_max | 138 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 133,57/ stukexcl. btw
€ 161,62incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026