Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6314-2RS1

  • ERIKS:23759077
  • Fabrikant:7316570661224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die hoge draaisnelheden en weinig onderhoud vereisen. Het is voorzien van afdichtingen aan beide zijden en een robuuste plaatstalen kooi die zorgt voor effectieve smering en bescherming tegen verontreinigingen. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen en garandeert een betrouwbare werking in uiteenlopende industriële omgevingen. De lage wrijvingsprestaties zorgen voor een efficiënte werking en een langere levensduur.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Het ontwerp van de plaatmetalen kooi zorgt voor een betrouwbare lastverdeling en mechanische sterkte
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en vermindert het energieverbruik
  • Lagerstaal biedt een hoge duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Het vetsmeersysteem zorgt voor een consistente werking met minimale onderhoudsvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele en stille werking
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid en draagvermogen vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 133,57/ stukexcl. btw

€ 161,62incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 152,49/ stukexcl. btw

€ 184,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026