Eriks
FAG

FAG 6314-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667651
  • Fabrikant:4012801205580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 152,49/ stukexcl. btw

€ 184,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
115 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.6 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.64 kg
Gewicht
5.82 lb
Alternatieven

€ 133,57/ stukexcl. btw

€ 161,62incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026