€ 73,56/ stukexcl. btw
€ 89,01incl. btw
132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.73 kg |
Gewicht | 3.82 lb |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
€ 83,04/ stukexcl. btw
€ 100,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026