Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van plaatstaal en een constructie van lagerstaal voor betrouwbare prestaties. De afscherming aan beide zijden biedt een contactloze afdichting die het vasthouden van smeermiddel optimaliseert en het binnendringen van verontreinigingen voorkomt. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen met lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden. Het lager heeft een boringdiameter van 45 mm, een buitendiameter van 100 mm en een breedte van 25 mm. Geschikt voor toepassingen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen.
Kenmerken
Niet-contact afgeschermde afdichting houdt het vet vast en houdt verontreinigingen buiten voor een langere levensduur.
De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente belastingopname in beide richtingen
Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert operationeel geluid en trillingen
Het eenvoudige en veelzijdige enkelrijige ontwerp maakt eenvoudige montage en onderhoud mogelijk
Plaatwerkkooi verhoogt de robuustheid en ondersteunt stabiele prestaties onder dynamische omstandigheden
Toepassing en gebruik
Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
Gebruikt met transportbanden in de materiaalverwerking voor een consistente werking
Compatibel met industriële tandwielkasten voor efficiënte lastondersteuning