€ 39,48/ stukexcl. btw
€ 47,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 9100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.19 kN |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.839 kg |
Gewicht | 1.85 lb |
da_min | 54 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
D1 | 83.6 mm |
d1 | 62.25 mm |
D2 | 86.37 mm |
d2 | 60.33 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 34,81/ stukexcl. btw
€ 42,12incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026