Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2RS1/C3

  • ERIKS:23758976
  • Fabrikant:7316574600427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een robuuste kooi van plaatstaal. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is geoptimaliseerd voor hoge snelheden met lage wrijving en trillingen. Het gebruik van lagerstaal verhoogt de duurzaamheid, terwijl geïntegreerde afdichtingen de smeermiddelintegriteit behouden en verontreinigingen buitensluiten. Geschiktheid voor uiteenlopende toepassingen wordt bereikt door de enkelrijige, onderhoudsvriendelijke uitvoering.

Kenmerken
  • Integrale afdichtingen houden het vet vast en weren verontreinigingen, wat een langere levensduur garandeert.
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste ondersteuning en vermindert het risico op vervorming van de kooi tijdens bedrijf
  • C3 inwendige speling minimaliseert het risico op lagervastlopen bij thermische uitzetting
  • Een hoge begrenzingssnelheid maakt betrouwbare prestaties mogelijk in snel roterende apparatuur
  • Contactafdichting vermindert het verlies van smeermiddel, waardoor onderhoudsinterventies en stilstand worden beperkt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage wrijving en minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met industriële pompen die betrouwbare axiale en radiale belastingverwerking vereisen
Opslaan in lijst

€ 39,36/ stukexcl. btw

€ 47,63incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6309
Alternatieven

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026