Eriks
FAG

FAG 6309-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833032
  • Fabrikant:4012801165389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.24 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.835 kg
Gewicht
1.841 lb
da_min
54 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D1
83.3 mm
d1
62 mm
D2
85.64 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 39,36/ stukexcl. btw

€ 47,63incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026