€ 20,54/ stukexcl. btw
€ 24,85incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6307 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.458 kg |
Gewicht | 1.01 lb |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
€ 27,42/ stukexcl. btw
€ 33,18incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026