€ 27,42/ stukexcl. btw
€ 33,18incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.1 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.29 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.464 kg |
Gewicht | 1.023 lb |
da_min | 44 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 65.6 mm |
d1 | 49.3 mm |
D2 | 67.6 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 20,54/ stukexcl. btw
€ 24,85incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026