Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C3

  • ERIKS:23758902
  • Fabrikant:7316570905151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager model 6306-2Z/C3 is aan beide zijden voorzien van een afdichting die effectieve bescherming tegen verontreinigingen biedt. Het is vervaardigd uit lagerstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en stevigheid voor een lange levensduur. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Fabrieksmatig gevuld met vet vereist het minimaal onderhoud en ondersteunt het hoge referentie- en grenssnelheden.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur van het lager
  • C3 inwendige speling maakt efficiënte werking bij hogere snelheden mogelijk onder thermische uitzetting
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving ter ondersteuning van hoge snelheden en energie-efficiënte prestaties
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers verminderen stilstand en vereenvoudigen onderhoudswerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen die continue bedrijfscycli verwerken
  • Compatibel met landbouwmachines die onderhoudsarme componenten vereisen
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatieven

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026