€ 13,52/ stukexcl. btw
€ 16,36incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.67 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.353 kg |
Gewicht | 0.78 lb |
da_min | 37 mm |
da_max | 44.5 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
Da_max | 65 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 17,32/ stukexcl. btw
€ 20,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026