Eriks
FAG

FAG 6306-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243354
  • Fabrikant:4047643293402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
33.5 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Referentietoerental
11500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.12 kN
Grenstoerental
12800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.336 kg
Gewicht
0.741 lb
da_min
37 mm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
D1
60.3 mm
d1
43.8 mm
D2
63.28 mm
d2
41.44 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026