Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS1

  • ERIKS:23758868
  • Fabrikant:7316577758835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden, geoptimaliseerd voor lage wrijving en geluidsproductie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en wordt gesmeerd met vet. Geschikt voor hoge rotatiesnelheden en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi ondersteunt nauwkeurige geleiding van de rollende elementen voor een stabiele werking
  • Contactafdichtingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt
  • Smeervet-smering minimaliseert de onderhoudsfrequentie en vermindert operationele stilstand
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • Veelzijdige lastopname zorgt voor geschiktheid voor zowel radiale als axiale eisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die compacte hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor pompen die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met transportrollen in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 14,52/ stukexcl. btw

€ 17,57incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026