Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RSR

  • ERIKS:11667447
  • Fabrikant:4012801064934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,52/ stukexcl. btw

€ 17,57incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.8 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Alternatieven

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026