€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.144 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 27.3 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
D2 | 44.71 mm |
d2 | 26.9 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026