€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Grenstoerental | 8800 tr/min |
€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026