€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6303 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 34000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026