€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6303 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026