Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2Z

  • ERIKS:23758812
  • Fabrikant:7316577758804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor een laag geluids- en trillingsniveau bij hoge draaisnelheden. Het lager kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp behoudt de vetkwaliteit en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, waardoor stilstand wordt verminderd.
  • Een werking met lage wrijving maakt hogere draaisnelheden mogelijk voor een verhoogde machineproductiviteit
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, wat de veelzijdigheid voor diverse montagemogelijkheden vergroot
  • Vereist minder onderhoud, verlaagt de operationele kosten en vereenvoudigt het assetbeheer
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge rotatiesnelheid en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportbanden waar betrouwbare tweezijdige lastondersteuning essentieel is
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen die gevoelig zijn voor verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Alternatieven

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026