Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2Z

  • ERIKS:11667439
  • Fabrikant:4012801165082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Referentietoerental
17500 tr/min
Grenstoerental
21400 tr/min
Alternatieven

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026