€ 6,74/ stukexcl. btw
€ 8,16incl. btw
260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6302 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.228 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.0822 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 20.6 mm |
da_max | 21 mm |
B | 13 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |
D2 | 36.23 mm |
d2 | 20.65 mm |
Da_max | 36.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 8,43/ stukexcl. btw
€ 10,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026