Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2RSR

  • ERIKS:11667438
  • Fabrikant:4012801165068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Grenstoerental
11300 tr/min
Alternatieven

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026