€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.0602 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
B | 12 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026