€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.3 kN |
Statisch draaggetal | 4.2 kN |
Grenstoerental | 13700 tr/min |
€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026