€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.176 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.0602 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
da_min | 17.6 mm |
da_max | 17.8 mm |
B | 12 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
D2 | 31.48 mm |
d2 | 17.5 mm |
Da_max | 31.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026