Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6301-2RSR

  • ERIKS:23226435
  • Fabrikant:4012801165006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6301
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
4.2 kN
Grenstoerental
13700 tr/min
Alternatieven

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026