Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63009-2RS1

  • ERIKS:23758796
  • Fabrikant:7316577080752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden, die een robuuste bescherming tegen verontreinigingen bieden. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen met lage wrijving en geoptimaliseerde geluidsniveaus voor gebruik bij hoge snelheden. Gemaakt van lagerstaal vereist het minimaal onderhoud en is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De afmetingen en de contactafdichting van het lager zorgen voor betrouwbare prestaties in diverse MRO-toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere operationele snelheden mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Eenvoudige, robuuste constructie minimaliseert het onderhoud en verlengt de service-intervallen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden helpen de levensduur onder zware omstandigheden te verlengen
  • De samenstelling van lagerstaal zorgt voor een verhoogde duurzaamheid bij zwaar industrieel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages voor nauwkeurige roterende beweging
  • Ideaal voor transportsysteem-aandrijvingen die betrouwbare ondersteuning van radiale belastingen vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en vocht
Opslaan in lijst

€ 168,20/ stukexcl. btw

€ 203,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63009
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.64 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.351 kg
Gewicht
0.77 lb
da_min
50.8 mm
da_max
54.7 mm
B
23 mm
D
75 mm
d
45 mm
d1
54.75 mm
D2
67.8 mm
Da_max
69.2 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026