Eriks
FAG

FAG 63009-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 75 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832971
  • Fabrikant:4012801325929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
630..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.75 kN
Grenstoerental
4950 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.342 kg
da_min
49.6 mm
B
23 mm
D
75 mm
d
45 mm
D1
65.5 mm
d1
54.2 mm
D2
68 mm
Da_max
70.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 168,20/ stukexcl. btw

€ 203,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026