€ 41,42/ stukexcl. btw
€ 50,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 630 |
Type | 63008 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 11 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
da_min | 44.6 mm |
da_max | 49.2 mm |
B | 21 mm |
D | 68 mm |
d | 40 mm |
d1 | 49.25 mm |
D2 | 61.1 mm |
Da_max | 63.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 35,26/ stukexcl. btw
€ 42,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026