€ 35,26/ stukexcl. btw
€ 42,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 630 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.263 kg |
Gewicht | 0.58 lb |
€ 41,42/ stukexcl. btw
€ 50,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026