Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63007-2RS1

  • ERIKS:23758794
  • Fabrikant:7316577080738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Vervaardigd uit lagerstaal ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De robuuste constructie en lage wrijving maken hoge draaisnelheden mogelijk, terwijl de afdichting het smeermiddel vasthoudt en verontreinigingen buiten houdt.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden helpt het smeermiddel vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert operationele warmte en slijtage
  • Plaatwerk kooi zorgt voor stabiele kogelleiding en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Aanpasbaar aan radiale en axiale belastingen in beide richtingen, waardoor de voorraadbehoefte wordt verminderd
  • Vereist minder onderhoud dankzij de afgesloten constructie, waardoor servicetijd wordt bespaard
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die een geluidsarme werking vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in geautomatiseerde materiaalafhandelingsunits
  • Gebruikt met HVAC-ventilatorassen voor consistente rotatieprestaties
Opslaan in lijst

€ 35,58/ stukexcl. btw

€ 43,05incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63007
Alternatieven

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026