Eriks
FAG

FAG 63007-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 35 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624354
  • Fabrikant:4012802331769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
630..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.69 kN
Grenstoerental
6100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.212 kg
Gewicht
0.467 lb
da_min
39.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
35 mm
D1
53.63 mm
d1
43.5 mm
D2
56.03 mm
Da_max
57.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 35,58/ stukexcl. btw

€ 43,05incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026