Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63006-2RS1

  • ERIKS:23758792
  • Fabrikant:7316577736574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving, ondersteunt hoge draaisnelheden en zorgt voor een laag geluidsniveau. Het lager neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vereist minimaal onderhoud. Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen verontreiniging.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast voor een langere operationele levensduur
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden en verminderd energieverlies mogelijk
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om complexe belastingssituaties aan te kunnen
  • Robuuste plaatmetalen kooi zorgt voor duurzaamheid en behoudt de uitlijning van de kogels tijdens bedrijf
  • Vereist minimaal onderhoud, waardoor stilstand en operationele kosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een laag geluidsniveau en een betrouwbare werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die behoefte hebben aan hogesnelheidslageroplossingen
  • Compatibel met pompen die worden blootgesteld aan uitdagende milieuverontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 33,67/ stukexcl. btw

€ 40,74incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.355 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.169 kg
Gewicht
0.37 lb
da_min
34.6 mm
da_max
38.1 mm
B
19 mm
D
55 mm
d
30 mm
d1
38.2 mm
D2
49 mm
Da_max
50.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026