Eriks
FAG

FAG 63006-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 55 mm OD, 19 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667637
  • Fabrikant:4012802331684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
630
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.1 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.56 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.167 kg
Gewicht
0.368 lb
Alternatieven

€ 33,67/ stukexcl. btw

€ 40,74incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026