Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63005-2RS1

  • ERIKS:23758791
  • Fabrikant:7316570020984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en lage wrijving, geoptimaliseerd voor hoge toerentallen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor een robuuste prestatie. Het ontwerp maakt eenvoudige montage en betrouwbare werking mogelijk met een verminderd onderhoudsvereiste. Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt toepassingen met hoge snelheden en minimaliseert energieverlies
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen om veelzijdige montagemogelijkheden mogelijk te maken
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en betrouwbare operationele duurzaamheid
  • Enkelrijige constructie en eenvoudig ontwerp verminderen de installatietijd en complexiteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor stabiele
  • geluidsarme rotatie
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met industriële pompen voor het verwerken van gecombineerde belastingscondities
Opslaan in lijst

€ 23,74/ stukexcl. btw

€ 28,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63005
Alternatieven

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026