€ 19,19/ stukexcl. btw
€ 23,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 630 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 10.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.365 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.102 kg |
Gewicht | 0.225 lb |
€ 23,74/ stukexcl. btw
€ 28,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026