Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63003-2RS1

  • ERIKS:23758788
  • Fabrikant:7316570020977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden voor een langere levensduur. De kooi van plaatstaal en de constructie van lagerstaal zorgen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid bij radiale en axiale belastingen. Het lager ondersteunt hoge toerentallen dankzij het wrijvingsarme ontwerp. Vetgesmeerde smering en een robuuste afdichting verminderen het onderhoud in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een consistente werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde uptime
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen
  • ondersteuning van flexibele installatierichtingen
  • Plaatwerkkooi biedt duurzame geleiding voor wentellichamen onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervet smering minimaliseert de noodzaak voor hersmering
  • vermindering van de onderhoudsfrequentie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportsystemen die minimale onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met pompen in industriële automatisering voor een betrouwbare werking
Opslaan in lijst

€ 21,51/ stukexcl. btw

€ 26,03incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63003
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.05 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.137 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0534 kg
Gewicht
0.12 lb
da_min
19 mm
da_max
22.9 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
17 mm
d1
23 mm
D2
31.2 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026