€ 16,92/ stukexcl. btw
€ 20,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 630..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.207 kN |
Grenstoerental | 11700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0547 kg |
da_min | 20.2 mm |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D1 | 29.47 mm |
d1 | 22.8 mm |
D2 | 31.49 mm |
Da_max | 31.8 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 21,51/ stukexcl. btw
€ 26,03incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026