Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63001-2RS1

  • ERIKS:23758785
  • Fabrikant:7316570020953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en aan beide zijden geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur. Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge draaisnelheden mogelijk, terwijl geluid en trillingen worden verminderd. Het lager neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op en vereist minder onderhoud dan andere typen. Smeervet en robuust lagerstaal dragen bij aan een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat zorgt voor een langere levensduur
  • Plaatwerk kooi-constructies bieden betrouwbare geleiding en stabiliteit van componenten tijdens bedrijf
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en vermindert energieverlies in machines.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt veelzijdige installatiewensen
  • Smering met vet minimaliseert onderhoudsintervallen en vereenvoudigt onderhoudsschema’s
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren die een stille en efficiënte rotatie vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met tandwielkasten in automatiserings- en materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 19,13/ stukexcl. btw

€ 23,15incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
da_min
14 mm
da_max
16.9 mm
B
12 mm
D
28 mm
d
12 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 15,77/ stukexcl. btw

€ 19,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026