€ 15,77/ stukexcl. btw
€ 19,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 630..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.37 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.161 kN |
Grenstoerental | 15500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.031 kg |
Gewicht | 0.068 lb |
da_min | 14 mm |
B | 12 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D1 | 23.43 mm |
d1 | 17.2 mm |
D2 | 25.49 mm |
Da_max | 26 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 19,13/ stukexcl. btw
€ 23,15incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026