Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62309-2RS1

  • ERIKS:23758705
  • Fabrikant:7316577080622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdigheid en lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden mogelijk zijn. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en beschikt over een geïntegreerde afdichting om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het robuuste ontwerp vereist minimaal onderhoud en ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Constructie met lage wrijving minimaliseert energieverlies voor een efficiënte werking
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige toepassingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid bij continu bedrijf
  • Smeervet smering vereenvoudigt het onderhoud en vermindert de stilstandvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Ideaal voor mechanische transmissies in algemene machines
  • Compatibel met transportsystemen die werken in stoffige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 114,71/ stukexcl. btw

€ 138,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.34 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
1.18 kg
Gewicht
2.6 lb
da_min
54 mm
da_max
62.1 mm
B
36 mm
D
100 mm
d
45 mm
d1
62.18 mm
D2
86.7 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026