Eriks
FAG

FAG 62309-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667619
  • Fabrikant:4012801204118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.24 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.623 lb
Alternatieven

€ 114,71/ stukexcl. btw

€ 138,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026