€ 86,25/ stukexcl. btw
€ 104,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.02 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 0.896 kg |
Gewicht | 1.98 lb |
da_min | 49 mm |
da_max | 56 mm |
B | 33 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
Da_max | 81 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 68,12/ stukexcl. btw
€ 82,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026