€ 68,12/ stukexcl. btw
€ 82,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.78 kN |
Grenstoerental | 4750 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.882 kg |
Gewicht | 1.944 lb |
€ 86,25/ stukexcl. btw
€ 104,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026