€ 38,94/ stukexcl. btw
€ 47,12incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.315 kg |
Gewicht | 0.69 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 36.5 mm |
B | 24 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
d1 | 36.6 mm |
D2 | 52.7 mm |
Da_max | 55 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026