€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 12.1 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.84 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.316 kg |
Gewicht | 0.697 lb |
€ 38,94/ stukexcl. btw
€ 47,12incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026