Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen en is voorzien van geïntegreerde afdichtingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet, wat een langere levensduur en betrouwbare prestaties ondersteunt. De afmetingen maken eenvoudige montage en integratie in diverse industriële toepassingen mogelijk.
Kenmerken
Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt
Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk, wat de operationele efficiëntie en de machine-output verbetert.
Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en ondersteunt veelzijdige toepassingsvereisten
Gemaakt van lagerstaal voor verbeterde duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
Vooraf gesmeerd met vet, waardoor het onderhoudsbehoefte wordt verminderd en de stilstandtijd voor operators wordt geminimaliseerd
Toepassing en gebruik
Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden en lage trillingsniveaus vereisen
Compatibel met pompen en compressoren die aan matige radiale en axiale krachten worden blootgesteld
Gebruikt bij industriële tandwielkasten waar betrouwbare werking en minimaal onderhoud essentieel zijn